ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2020-26年式 ブレーキ関連 GALESPEED(ゲイルスピード)製

RN65J 国内モデル FI ABS ■(STD)B3LA/B3LP/BMPD/D456/D45F ・(WGP 60th Anniv)B3LX ・(70th Anniv)D45L

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2020-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN65J 原動機型式 N534E 直列4気筒 水冷
フレームNo RN65J - ~ 排気量 997
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ7S(F)(横置) 全長 2,055
スプロケット
16 41 二次減速比 2.562
プラグ
LMAR9E-J 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 RN65J ~ STD(全長2055×幅690×高1165×201kg)
2020/8月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
サーキット性能クロスプレーンエンジン。
APSG(アクセル開度センサーグリップ)を織り込んだYCC-T(電子制御スロットル)、伝わりやすい「接地感」を主眼にセッティングした前後サス。
電子制御システム見直し、EBM(エンジンブレーキマネジメント)とBC(ブレーキコントロール)追加。
新設計のカウリング、次世代RデザインLEDデュアルヘッドランプ、新作ポジションランプ、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
2022 ~ 2022 RN65J ~ 2022/2月 限定カラー
・WGP 60th Anniversary
2022 ~ 2023 RN65J ~ 2022/1月 カラー変更
カラー設定
・ヤマハブラック
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2024 ~ 2024 RN65J ~ 2024/1月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX(カーボン)
2025 ~ 2025 RN65J ~ 2025/5月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
ウイングレット、新シート表皮採用。
YZF-R1のみの変更点。
SDF(Separate Damping force Function)機構搭載のKYB製新型Fサス、ブレンボ製Fブレーキ(モノブロックキャリパーStylema(R)とラジアルマスターシリンダー)採用。
カラー設定
・マットダークグレーメタリック6
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2026 ~ 2026 RN65J ~ 70th Anniversary Edition
2026/1月
ヤマハ初250cc世界チャンピオンマシン「RD56」の白地に赤ラインカウルのイメージグラフィック採用。
タンク天面に「70周年記念エンブレム」、タンクサイドに「ゴールドのヤマハ音叉エンブレム」。
・ブルーイッシュホワイトパール1
2026 ~ 2026 RN65J ~ STD(全長2055×幅690×高1165×201kg)
2026/4月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ZX-14R 12-20 (Φ30/Φ34 共通) GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) ZX-14R 12-20 (Φ30/Φ34 共通) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
29331102 1個 YZF-R1/M 15-24 (Φ30用)

2. クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.5 左 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.5 左 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDF0026L 1枚 F)YZF-R1/M(ABS) 15-25/YZF-R6(ABS) 17-20

3. クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.5 右 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.5 右 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDF0026R 1枚 F)YZF-R1/M(ABS) 15-25/YZF-R6(ABS) 17-20

4. モノフローティングディスクローター リア Φ220 T=5.0 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) モノフローティングディスクローター リア Φ220 T=5.0 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フローティングディスクをストリート向けに開発したことで誕生した、「インナーローターレス」フローティングディスク。取り付け部分にフローティングピンを採用し、優れた放熱性を実現。リアディスクを多用するライダーにも安心です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDR0002 1枚 R)YZF-R1 04-25(ABS含)/R1M-25/R9 25/R6 03-20(ABS含)

戻る ページ 1 次へ