ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1996-99年式 ブレーキ関連 GALESPEED(ゲイルスピード)製

3UF 国内モデル ■(5型)3UF4/5/6

ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3UF 原動機型式 3UF V型4気筒 水冷
フレームNo 3UF - 005101 ~ 排気量 1,197
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー GM16A-3A(YB16AL-A2互換) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 284
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ 1,650 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:560/570 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)980・(L)1030
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
619
レベル
(mm)
123
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 3UF ~ 1998/7月 国内モデル最終型
マフラーはメッキ、ホイールはクリアシルバーに変更。
カラー設定
・マットチタン1
1998 ~ 1999 3UF ~ 1998/10月 国内モデル最終型
カラー追加
・ヤマハブラック
1996 ~ 1997 3UF 005101 ~ 1995/10月 マイナーチェンジ
カートリッジ式オイルエレメント採用。
マフラー、ホイールなどブラックアウト。
エンジン塗り分け北米タイプ→欧州タイプへ変更。
カラー変更
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミ削り出し リア トルクロッド GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) アルミ削り出し リア トルクロッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
28200016 1個 V-MAX

戻る ページ 1 次へ