ヤマハ YZF-R9 [900cc] 2025-26年式 ブレーキ関連 BUILD A LINE(ビルドアライン)製

RNA3J (YZF890)ABS ■(STD)BKN8/BKNR ・(70th Anniv)DU66

ヤマハ YZF-R9 [900cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RNA3J 原動機型式 N722E 直列3気筒 水冷
フレームNo RNA3J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,070
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RNA3J ~ STD
2025/10月
水冷4stDOHC直列3気筒。CP3エンジン(クロスプレーン・コンセプトの3気筒)。
前後KYB製新型サスペンション。
Hi-Lo一体型LEDバイファンクションヘッドランプ。左右にLEDポジションランプ装備。
5インチフルカラーTFTディスプレイ。
専用開発ブリヂストン製スポーツラジアルタイヤ「BATTLAX RACING STREET RS11」。
YRC(Yamaha Ride Control)、クルーズコントロールシステム、YVSL(Yamaha variable speed limiter)などの走行支援。
ラップタイム計測や、走行データ可視化アプリY-TRAC Revなど「つながる」機能。
新設計14段階アジャスタブルクラッチレバー。
ブレンボ製モノブロックキャリパー「Stylema(R)」
フラッシャーは方向指示機能とハザード時の点滅機能、二段階フラッシャー機能、エマージェンシーストップシグナル、消し忘れ機能搭載フラッシャー、など。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2026 ~ 2026 RNA3J ~ 70th Anniversary Edition
2026/1月
ヤマハ初250cc世界チャンピオンマシン「RD56」の白地に赤ラインカウルのイメージグラフィック採用。
タンク天面に「70周年記念エンブレム」、タンクサイドに「ゴールドのヤマハ音叉エンブレム」。
・ブルーイッシュホワイトパール1
2026 ~ 2026 RNA3J ~ STD
2026/5月
カラー変更
・ブラックメタリックX
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ステン S-TYPE (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 50,980 税込56,078
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン S-TYPE (フロント) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準はクリアホース仕様です。スモークホース仕様は品番末尾に「S」をつけてご注文ください。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
20631840 1箱 フィッティングタイプ:ステンレス 取り廻し:スタンダード(ACTIVEセパハン装着) YZF-R9 25

2. ステン (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (リア) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準はクリアホース仕様です。スモークホース仕様は品番末尾に「S」をつけてご注文ください。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 主な適合車種
20631831 1箱 フィッティングタイプ:ステンレス YZF-R9 25

3. ステン (リア) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (リア) スモーク 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20631831S 1箱 YZF-R9 25

4. ステンBLK (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK (リア) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。ブラックホースのみの設定です。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 主な適合車種
20731831 1箱 フィッティングタイプ:ステンレスブラック YZF-R9 25

5. ステン S-TYPE (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 50,980 税込56,078
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン S-TYPE (フロント) スモーク 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20631840S 1箱 YZF-R9 25

6. ステンBLK (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK (フロント) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。ブラックホースのみの設定です。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
20731830 1箱 フィッティングタイプ:ステンレスブラック 取り廻し:スタンダード YZF-R9 25

7. ステンBLK S-TYPE (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK S-TYPE (フロント) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。ブラックホースのみの設定です。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
20731840 1箱 フィッティングタイプ:ステンレスブラック 取り廻し:スタンダード YZF-R9 25

8. ステン (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 73,980 税込81,378
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準はクリアホース仕様です。スモークホース仕様は品番末尾に「S」をつけてご注文ください。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
20631830 1箱 フィッティングタイプ:ステンレス 取り廻し:スタンダード(ACTIVEセパハン装着) YZF-R9 25

9. ステン (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 73,980 税込81,378
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) スモーク 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20631830S 1箱 YZF-R9 25

戻る ページ 1 次へ