ヤマハ FJR1300 [1300cc] 2001-02年式 ブレーキ関連 MOTO MASTER(モト マスター)製

RP04 欧州向モデル FI ■STD・STD(P)

ヤマハ FJR1300 [1300cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP04 原動機型式 5JW1 直列4気筒 水冷
フレームNo RP04 - ~ 排気量 1,298
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4(縦置) 全長 2,195
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,435
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 RP04 ~ STD ABS無し パニアケース無
従来FJの空冷→水冷エンジンへ。
FI採用。
環境基準EU-2適合(三元触媒搭載)。
サイドカムチェーン方式採用。メッキシリンダー、組立式ショックアブソーバ内蔵2軸バランサー、4-2-1-2マフラー装備、機械式カムダンパー内蔵ミドルシャフト。
F正立サス(48mmインナー)、リモコン調整式Rサス。電動式ウインドスクリーン、25L燃料タンク、など。
カラー設定
・ブラック
・ディープパープリッシュブルーメタリック
・シルバーメタリック
2002 ~ 2002 RP04 ~ STD ABS無し パニアケース付(P)
P仕様(パニアケース)タイプ設定。
カラー変更
・ダルレッドメタリック(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリック
・シルバーメタリック
2002 ~ 2002 RP04 ~ STD ABS無し パニアケース無
フロントフェンダー、アンダーカウルなどの形状変更。
カラー変更
・ダルレッドメタリック(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリック
・シルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ヘイロー ステンローター Φ282 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:53日
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ282 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
110466 1個 R)V-MAX 93-07/FJR1300 01-02/XVS1100 99-05

2. ヘイロー ステンローター Φ300 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ300 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
112136 1個 F)YZF-R1 98-03/XJR1300 00-15(国内)/99-05(逆車)

3. フレイム ステンローター Φ282 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:78日
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ282 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110281S 1個 R)V-MAX 93-07/FJR1300 01-02/XVS1100 99-05

4. フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112032SB 1個 F左)YZF-R1 98-03/XJR1300 00-15(国内)/99-05(逆車)

5. フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112039SB 1個 F右)YZF-R1 98-03/XJR1300 00-15(国内)/99-05(逆車)

戻る ページ 1 次へ