ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2009-14年式 ブレーキ関連 MOTO MASTER(モト マスター)製

RN24J 国内モデル FI ■45B

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2009-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN24J 原動機型式 N521E 並列4気筒 水冷
フレームNo RN24J - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,070
スプロケット
17 47 二次減速比 2.760
プラグ
LMAR9E-J 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 530 リンク数 120 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 212
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
528
レベル
(mm)
117
種類 M1
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.73 L
フィルタ
交換時
3.93 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 RN24J ~ 45B前期
2009/6月 フルモデルチェンジ
平成13年騒音規制、排出ガス規制適合。
最大トルク99N・m/10.000rpm。
クロスプレーン搭載(不等間隔エンジン)。
スリッパークラッチ搭載、6pot対向ブレーキキャリパ、ツインインジェクタ、調整機能付Rサス。
排ガス規制の影響でマフラー肥大化。
専用色フレーム。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラックメタリックX
2011 ~ 2011 RN24J ~ 45B前期
2011/4月
グラフィック変更
MotoGP用ファクトリーマシンYZR-M1イメージのカラー&グラフィック。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(YZR-M1イメージグラフィック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続)
2012 ~ 2012 RN24J ~ 45B後期
2012/2月 WGP50th Anniversary Edition(120台限定)
ロードレース世界選手権参戦50周年記念カラー
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2012 ~ 2012 RN24J ~ 45B後期
2012/3月 モデルチェンジ
TCS(トラクション・コントロールシステム)追加。
FI、ECUセッティン変更。
マフラー、Fカウル形状変更。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2013 ~ 2013 RN24J ~ 45B後期
2013/1月
ディープパープリッシュブルーメタリックCのFカウル部に新グラフィック採用(R1ロゴ、YAMAHAロゴ)
Fフェンダーをホワイト、ホイールはホワイトピンストライプ入りブラック。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2014 ~ 2014 RN24J ~ 45B後期
2014/1月
タンクカラーとカウルグラフィック変更。
レッドピンストライプ入りホイール採用。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112149SB 1個 F右) YZF-R1 12-14

2. ヘイロー ステンローター Φ310 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ310 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
112167 1個 F)YZF-R1 07-14/YZF-R6 05-16

3. フレイム ステンローター Φ220 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ220 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110266S 1個 R)YZF-R6 03-20/YZF-R1 04-20/YZF-R1M 15-20

4. フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112148SB 1個 F左) YZF-R1 12-14

5. ヘイロー ステンローター Φ220 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ220 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにオススメです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
110463 1個 R)YZF-R6 03-20/YZF-R1 04-20/YZF-R1M 15-20

6. フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112045SB 1個 F左) YZF-R6 05-16/YZF-R1 07-11

7. フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ310 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112046SB 1個 F右) YZF-R6 05-16/YZF-R1 07-11

8. ヘイロー ステンローター Φ310 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別)    
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ310 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
112161 1個 YZF-R6 2008-2010年式:12年まで適合

戻る ページ 1 次へ