ヤマハ ニュースメイト90 [90cc] 1994-99年式 ブレーキ関連 Vesrah製

4NM T90N 新聞配達仕様

ヤマハ ニュースメイト90 [90cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4NM 原動機型式 4GL 4st単気筒 空冷
フレームNo 4NM - 022101 ~ 排気量 89
タイヤ
2.75 - 14 35P WT 2.75 - 14 41P WT
バッテリー GT4L-BS 全長 1,840
スプロケット
15 35 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 102
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
135.3
レベル
(mm)
323
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1999 4NM 022101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
6営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-239S 1セット 3KG-W2536-00 YAMAHA/T50(83-84年式)F&R、YAMAHA/V50N(90-06年式)F&R、YAMAHA/YFM50(04-05年式)R、YAMAHA/YFM50R(05-08年式)R、YAMAHA/V80N(90-96年式)F&R、YAMAHA/YF80M(93年式)R、YAMAHA/YFM80(92-01年式)R、YAMAHA/YFM80G(05年式)R、YAMAHA/YFM80G(06年式)R、YAMAHA/YFM80G(07-08年式)R、YAMAHA/YFM80GH(06-08年式)R、YAMAHA/YFM80R(05-08年式)R、YAMAHA/YFM80W(02-04年式)R、YAMAHA/T90D(97-98年式)F&R、YAMAHA/T90N(94-97年式)F&R、YAMAHA/YA100(98-00年式)R、YAMAHA/YA100W(01-05年式)R、YAMAHA/YA100W(06-07年式)R、YAMAHA/YQ100(00-04年式)R、YAMAHA/DT125X(05-06年式)R、YAMAHA/XC125(95年式)F、YAMAHA/XC125(93-01年式)R、YAMAHA/XN125N(00-03年式)R、YAMAHA/XTZ125(03-17年式)R、YAMAHA/XTZ125E(04-17年式)R、YAMAHA/XTZ125K(04-05年式)R、YAMAHA/XV125(96-00年式)R、YAMAHA/XVS125(00-04年式)R、YAMAHA/YB125E(72-75年式)M、YAMAHA/YB125E-II(76-80年式)M、YAMAHA/YBR125E(00-08年式)F&R、YAMAHA/YBR125ED(06-08年式)R、YAMAHA/YBR125ED(05-06年式)R、YAMAHA/YBR125K(00-08年式)F&R、YAMAHA/YBR12K(01年式)F&R、YAMAHA/YFA1(92-04年式)R、YAMAHA/YFM125(04年式)R、YAMAHA/YFM125G(05-13年式)R、YAMAHA/YFM125GH(05-08年式)R、YAMAHA/YP125(98-00年式)R、YAMAHA/YP125(04年式)R、YAMAHA/YP125C(05年式)R、YAMAHA/YP125E(05年式)R、YAMAHA/YP125F1(02-17年式)R、YAMAHA/XC150LC(93年式)R、YAMAHA/RT180(93年式)R、YAMAHA/RT180(95-98年式)R、YAMAHA/TW200(92-99年式)F、YAMAHA/TW200E(98-99年式)F、YAMAHA/TT225(99年式)R、YAMAHA/TT-R225(99-04年式)R、YAMAHA/TT-R230(05-17年式)R、YAMAHA/SRV250(92-93年式)R、YAMAHA/SRV250(96-97年式)R、YAMAHA/SRV250S(93年式)R、YAMAHA/XV250(08-15年式)R、YAMAHA/XV250(17年式)R、YAMAHA/XV250(91-93年式)R、YAMAHA/XV250(94-07年式)R、YAMAHA/XV250S(94-96年式)R、YAMAHA/XVS250(00-17年式)R、YAMAHA/XT350(92-00年式)R、APRILIA/Scarabeo 100(00-02年式)R、APRILIA/Scarabeo 100 (04-15年式)M、APRILIA/Scarabeo 100 (10-15年式)M ヤマハ、アプリリア 42

戻る ページ 1 次へ