ヤマハ TRACER700 GT [700cc] 2019-23年式 ブレーキ関連 CARBON LORRAINE製

海外モデル FI ABS  21-「 TRACER7 GT」へ改名

ヤマハ TRACER700 GT [700cc] 2019-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 689
タイヤ
120/70 ZR 17 52W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,138
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 806
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,270
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 TRACER700 GT(グランドツアラー)
アジャスタブルタイプロングスクリーン、20Lサイドボックス装備。
カラー設定
・Nimbus Grey
・Phantom Blue
・Tech Black
2021 ~ 2021 TRACER7 GT
2021
TRACER7へ改名と同時に再登場。
TRACER900がTRACER9に変更されたこによりシリーズとして共通化。
カラー設定
・Redline
・Icon Grey
・Tech Kamo
2022 ~ 2022 2021/11月
カラー変更
・Icon Performance
・Tech Kamo
・Redline
2023 ~ 2023 2022/11月 マイナーチェンジ
モノクロ液晶から5インチフルカラー液晶メーター採用。Fブレーキディスク径拡大。
カラー変更
・Midnight Black
・Phantom Blue
・Icon Performance

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,590 税込6,149
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2361-SBK 1セット [SBK5+] スーパースポーツ シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2361-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

3. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2361-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ