ヤマハ SR250 [250cc] 1980-84年式 ブレーキ関連

4J1 ■車両型式:4J1

ヤマハ SR250 [250cc] 1980-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4J1 原動機型式 4J1 4st単気筒 空冷
フレームNo 4J1 - ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 19 4PR WT 120/90 - 16 63S WT
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,020
スプロケット
16 45 二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,135
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 134
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ P36T SB34
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1984 4J1 ~ 上位機種のSR400/500に比べアメリカンスタイル。
ティアドロップタンク、段付きシート、プルバックハンドル、スチールタンデムグリップ、ショートメガホンマフラー装備。
日本での販売は終了したが、輸出仕様は継続。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
0営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.78(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-223 1セット ヤマハ 183-25330-00、183-25330-01、183-W2534-20、183-W2536-00、23X-25330-00、23X-W2536-00、25G-25330-00、25G-W2536-00、2RH-W2536-00、3R4-25330-00、3Y1-25330-00、437-25330-00、437-25330-01、437-W2536-00、504-F5330-00 ヤマハ Shoe Dia.130、Width:28

2. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:8日
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60150 1個 ヤマハ グランドアクシス100(5FA1~6 98~07年) 42

3. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.78(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-220 1セット ヤマハ 1W4-25330-01、2NL-W2535-00、2X4-25330-00、431-25330-01、431-25330-02、431-W2536-00、4BD-W2536-00、4GR-W2536-00、4XE-F5130-00、4XE-W2536-00、4XE-WF531-00 ヤマハ Shoe Dia.159、Width:25

戻る ページ 1 次へ