ヤマハ ミント [50cc] 1991-94年式 ブレーキ関連

1YU (SH50ES)スペシャル トランク ■車両型式:3HK5/8

ヤマハ ミント [50cc] 1991-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-1YU 原動機型式 1YU 2st単気筒
フレームNo 1YU - 1851101 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 8 2PR WT 3.00 - 8 2PR WT
バッテリー GM4-3B 全長 1,500
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS(-93)/BPR6HS-10(94-) 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 965
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 54
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1993 1YU 1851101 ~ スパークプラグ ノンレジ
NGK BP6HS・DENSO W20FPU-10

スペシャル
フロントトランク、セルスターター装備。
カラー設定
・ブラック2
・セラミックホワイト
・サムソンブルー
・ボルドーレッド
・ライトグリーニッシュグレーメタリック3
・ライトグレイッシュブルーメタリック1
1994 ~ 1994 1YU 1851101 ~ スパークプラグ レジスター NGK BPR6HS-10

カラー設定
・ベリーダークバイオレットカクテル2
・ディープレッドカクテル2
・ペパーミントシルバー
・シルキーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-0010030 1個 ヤマハ (フロントに適合)
JOG系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)、ミント/エクセル/パッソル等
(リヤに適合)
パッソル/Ⅱ(セル無車)等
SY-2N 43

2. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-0000030 1個 ヤマハ (フロントに適合)
JOG系(3KJ/3YK/5BM)
(リヤに適合)
JOG系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)、JOG-スポーツ(3CP)等
SY-3N 43

3. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS4JP 1個 4JP-W2535-00 ジョグCY50(3KJ1~H)(F)、
アプリオYJ50(4JP1~9)(F)、
ビーノYJ50R(5AU1~D)(F)
ジョグCY50、アプリオYJ50、ビーノYJ50R,(F) ヤマハ

4. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-226S 1セット 4JP-W2535-00 SUZUKI/RM80(82-85年式)R、SUZUKI/RM80(86-89年式)R、YAMAHA/CA50(83-86年式)F&R、YAMAHA/CE50(83年式)R、YAMAHA/CG50(89-91年式)R、YAMAHA/CG50E(86-88年式)R、YAMAHA/CG50Z(88年式)R、YAMAHA/CH50(83-84年式)F&R、YAMAHA/CJ50(84年式)R、YAMAHA/CJ50RS(87年式)R、YAMAHA/CK50(86年式)R、YAMAHA/CN50(84年式)R、YAMAHA/CP50(85年式)R、YAMAHA/CQ50(85年式)R、YAMAHA/CY50(89-01年式)F、YAMAHA/CY50D(90年式)F、YAMAHA/CY50H(92-97年式)F、YAMAHA/CY50HS(92-97年式)F、YAMAHA/J50S(94年式)F、YAMAHA/J50SP(95-96年式)F、YAMAHA/LC50(80-81年式)F&R、YAMAHA/MS50(82年式)R、YAMAHA/S50(83年式)R、YAMAHA/SA50E(78-81年式)R、YAMAHA/SG50(84年式)F&R、YAMAHA/SH50(87-01年式)R、YAMAHA/SH50ET(89年式)R、YAMAHA/SH50M(87-92年式)R、YAMAHA/YG50(90年式)F、YAMAHA/YJ50(93-99年式)F、YAMAHA/YJ50R(97-00年式)F、YAMAHA/YV50(97-98年式)F、YAMAHA/YV50C(98-99年式)F、YAMAHA/YV50H(99年式)F、YAMAHA/YZ50(80年式)F&R、YAMAHA/YZ60(81-83年式)F&R、YAMAHA/BW80(86-90年式)F&R、YAMAHA/CJ80(86年式)F&R、YAMAHA/CV80(90年式)R、YAMAHA/PW80(83-97年式)F、YAMAHA/PW80(93-09年式)F、YAMAHA/TY80(77-82年式)F、YAMAHA/YZ80(74-79年式)F、YAMAHA/YZ80(80-85年式)F&R、YAMAHA/YZ80(86-92年式)R、YAMAHA/TT-R90(00-07年式)F、YAMAHA/TT-R90E(03-07年式)F、YAMAHA/TT-R110E(08-17年式)F、YAMAHA/IT250(83年式)F、YAMAHA/YZ250(81年式)F ヤマハ、スズキ 42

5. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60273 1個 ヤマハ JOGアプリオ(4JP 93~00年) 42

6. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BS3PT 1個 3PT-W253A-10/3EP-W253A-00 ミント (1YU) 3HK2- 9 F、ミント (1YU) 3PU1 F ヤマハ

7. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.78(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-224 1セット ヤマハ 27V-25130-00、27V-W2535-00、2E9-25130-00、2E9-W2535-00、3EP-W2535-00、3PT-W2535-00、3PT-W2535-10、3PT-W253A-00、3PT-W253A-10、3PT-W253F-10、4J2-25130-00 ヤマハ Shoe Dia.79.3、Width:17

8. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合
770-0000030 1個 ヤマハ JOG系(3KJ/3YK/5BM) (フロントに適合)
JOG系(3KJ/3YK/5BM)
(リヤに適合)
JOG系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)、JOG-スポーツ(3CP)等

9. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合
770-0010030 1個 ヤマハ JOG系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA) (フロントに適合)
JOG系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)、ミント/エクセル/パッソル等
(リヤに適合)
パッソル/Ⅱ(セル無車)等

戻る ページ 1 次へ