ヤマハ チャンプ80 [80cc] 1986-86年式 ブレーキ関連

2GM (CJ80E)

ヤマハ チャンプ80 [80cc] 1986-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2GM 原動機型式 V80 2st単気筒
フレームNo 2GM - ~ 排気量 79
タイヤ
3.00 - 8 4PR WT 2.75 - 10 4PR WT
バッテリー FB4L-B 全長 1,555
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7HS-10 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 955
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 62
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 2GM ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-0000030 1個 ヤマハ (フロントに適合)
JOG系(3KJ/3YK/5BM)
(リヤに適合)
JOG系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)、JOG-スポーツ(3CP)等
SY-3N 43

2. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-226S 1セット 4JP-W2535-00 SUZUKI/RM80(82-85年式)R、SUZUKI/RM80(86-89年式)R、YAMAHA/CA50(83-86年式)F&R、YAMAHA/CE50(83年式)R、YAMAHA/CG50(89-91年式)R、YAMAHA/CG50E(86-88年式)R、YAMAHA/CG50Z(88年式)R、YAMAHA/CH50(83-84年式)F&R、YAMAHA/CJ50(84年式)R、YAMAHA/CJ50RS(87年式)R、YAMAHA/CK50(86年式)R、YAMAHA/CN50(84年式)R、YAMAHA/CP50(85年式)R、YAMAHA/CQ50(85年式)R、YAMAHA/CY50(89-01年式)F、YAMAHA/CY50D(90年式)F、YAMAHA/CY50H(92-97年式)F、YAMAHA/CY50HS(92-97年式)F、YAMAHA/J50S(94年式)F、YAMAHA/J50SP(95-96年式)F、YAMAHA/LC50(80-81年式)F&R、YAMAHA/MS50(82年式)R、YAMAHA/S50(83年式)R、YAMAHA/SA50E(78-81年式)R、YAMAHA/SG50(84年式)F&R、YAMAHA/SH50(87-01年式)R、YAMAHA/SH50ET(89年式)R、YAMAHA/SH50M(87-92年式)R、YAMAHA/YG50(90年式)F、YAMAHA/YJ50(93-99年式)F、YAMAHA/YJ50R(97-00年式)F、YAMAHA/YV50(97-98年式)F、YAMAHA/YV50C(98-99年式)F、YAMAHA/YV50H(99年式)F、YAMAHA/YZ50(80年式)F&R、YAMAHA/YZ60(81-83年式)F&R、YAMAHA/BW80(86-90年式)F&R、YAMAHA/CJ80(86年式)F&R、YAMAHA/CV80(90年式)R、YAMAHA/PW80(83-97年式)F、YAMAHA/PW80(93-09年式)F、YAMAHA/TY80(77-82年式)F、YAMAHA/YZ80(74-79年式)F、YAMAHA/YZ80(80-85年式)F&R、YAMAHA/YZ80(86-92年式)R、YAMAHA/TT-R90(00-07年式)F、YAMAHA/TT-R90E(03-07年式)F、YAMAHA/TT-R110E(08-17年式)F、YAMAHA/IT250(83年式)F、YAMAHA/YZ250(81年式)F ヤマハ、スズキ 42

3. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60273 1個 ヤマハ JOGアプリオ(4JP 93~00年) 42

4. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 適合
770-0000030 1個 ヤマハ JOG系(3KJ/3YK/5BM) (フロントに適合)
JOG系(3KJ/3YK/5BM)
(リヤに適合)
JOG系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)、JOG-スポーツ(3CP)等

戻る ページ 1 次へ