ヤマハ グランドアクシス100 [100cc] 2006-08年式 吸気系・燃料系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

SB06J (YA100W)

ヤマハ グランドアクシス100 [100cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BD-SB06J 原動機型式 B109E 2st単気筒 空冷
フレームNo SB06J - ~ 排気量 101
タイヤ
110/70 - 12 47J TL 120/70 - 12 51J TL
バッテリー YTX5L-BS(縦置) 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯74
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,550
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1850 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
41
レベル
(mm)
/
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 SB06J ~ 手頃な価格に改訂
カラー変更
2007 ~ 2008 SB06J ~ ブラックホイール装着

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ターボフィルターグランドアクシス100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルターグランドアクシス100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
97362 1個

2. メインジェット6サイズセット(H) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(H) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31106 1セット #80、85、90、95、100、105各1個 11 TK丸型特大タイプ 8

3. ターボフィルター(原付スクーター用) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター(原付スクーター用) 1枚
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)。乾式タイプだからメンテナンスも簡単。純正リプレイス用にどうぞ。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合品番 適合車種 主な適合車種
37050 1枚 (メインジェット)#78/H(グランドAXIS100(98~00)(5FA1~6))、#74/H(グランドAXIS100(01~06)(5FA1~6))、#72.5/J(BW'S100(台湾仕様4VP3/4/9/A)) 31106(グランドAXIS100(98~07)(5FA1~6))
31113(BW'S100(台湾仕様4VP3/4/9/A))
グランドAXIS100(98~07)(5FA1~6)
BW'S100(台湾仕様4VP3/4/9/A)
グランドアクシス100 1998-2000年式:メインジェット交換目安:プラグ焼方次第で♯5up

4. ターボフィルター グランドアクシス100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター グランドアクシス100 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
37050 1個

5. メインジェット6サイズセット(H) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(H) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93773 1セット #80、85、90、95、100、105各1個 11 TK丸型特大タイプ 8

戻る ページ 1 次へ