ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2018-18年式 吸気系・燃料系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

RG43J 国内モデル FI ■STD・ABS

ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2018-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-RG43J 原動機型式 G402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG43J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:750(ABS無)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RG43J ~ STD ABS(170kg)
2018/1月
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック6
2018 ~ 2018 RG43J ~ STD ABS無し(167kg)
2018/1月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
グラフィック&カラー変更
型式変更(JBK-RG10J→2BK-RG43J)、エンジン変更。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リプレイスエアフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスエアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィルターは三層構造となっており、吸気効率と集塵効果を重視したコットン織布、エポキシ樹脂コーティング処理した強化スチールメッシュ、フレームは-30~150℃でも変形しにくい特殊ゴムで構成。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合
99861 1個 YZF-R25/ABS(15-19)、YZF-R3(15-19)、MT25/03(16-19)、GSX-R/S125ABS(18-19)

2. リプレイスエアフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスエアフィルター 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 純正品番 主な適合車種
93779 1個 1WD-E4451-00相当 YZF-R25/R3('15)/MT-25/03('16)

戻る ページ 1 次へ