ヤマハ JOGポシェ [50cc] 1992-95年式 吸気系・燃料系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

3KJ (CY50H)・(CY50HS)

ヤマハ JOGポシェ [50cc] 1992-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3KJ 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3KJ - 4719101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,605
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 69
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯76
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 3KJ 4719101 ~ 4992000 (CY50H)
1992/6月
ニューJOGベースにボディ一体型シャッター付きFバスケット、フロントトランク、大型リアキャリア装備。
ヘッドライトがバスケット下へ移設。従来の位置に手元灯が付けられる。
1994 ~ 1994 3KJ 5729101 ~ 5770000 (CY50H) Mタイプ
※3KJ7 Pタイプ(ポリカーボネート製フロントバスケット装備車)により、従来型のメッシュタイプはMタイプとなる。
1993 ~ 1993 3KJ 6615101 ~ (CY50HP) Pタイプ
1993/3月
1.5倍になった、ポリカーボネート製フロントバスケット装備。
※従来のメッシュタイプバスケットモデルはCY50HMタイプとなる。
1994 ~ 1995 3KJ 6615101 ~ 1994/8月
(CY50HS)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. メインジェット6サイズセット(H) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(H) 1セット
レビュー: 3.75(4)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93772 1セット #70、75、80、85、90、95各1個 11 TK丸型特大タイプ 8

2. メインジェット6サイズセット(H) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(H) 1セット
レビュー: 3.75(4)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31105 1セット #70、75、80、85、90、95各1個 11 TK丸型特大タイプ 8

戻る ページ 1 次へ