ヤマハ TW200 [200cc] 1987-98年式 吸気系・燃料系パーツ KIJIMA(キジマ)製

2JL トレールウェイ 角目 ■車両型式:2JL0/4CS1/2/3/5

ヤマハ TW200 [200cc] 1987-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2JL 原動機型式 2JL 4st単気筒 空冷
フレームNo 2JL - 005251 ~ 排気量 196
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D(縦置) 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,115
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 126
メインジェット
形状 D 番数 ♯116
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 825 スロットル
ブレーキ前 1180 ブレーキ後 備考 スロットル:925/925
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 2JL 005251 ~ 4サイクルエンジンと超ワイドタイヤが特徴。
角型ヘッドライト。
1991 ~ 1992 2JL 011101 ~ カラー変更
・ペパーミントグリーン
フォークブーツも同色に。
1993 ~ 1995 2JL 013101 ~ ツートンカラー採用。
1996 ~ 1997 2JL 015409 ~ 024913 タンクロゴ変更、ツートンカラー変更。
サブネームをトレールウェイに変更。
1998 ~ 1998 2JL 040658 ~ 045066 角型ヘッドライト。
艶消しブラック塗装のリムを装備。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エアクリーナー(ブローバイガス循環対応) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エアクリーナー(ブローバイガス循環対応) 1個
レビュー: 1.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 外径(Φmm) フィルターサイズ(mm) 取付内径(Φmm) 全長(mm)
102-069 1個 87 128 43 172

2. ブリーザーフィルター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブリーザーフィルター 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】クランクケースから取り出すダイレクトマウントタイプのブリーザーで各車種に合わせ設定しました。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 寸法(mm) 取付径(Φmm)
106-504 1個 TW200 51×61 12

戻る ページ 1 次へ