ヤマハ セロー225 [225cc] 2000-05年式 吸気系・燃料系パーツ KIJIMA(キジマ)製

DG08J (XT225WE)FI ■車両型式:5MP1/2/3/4

ヤマハ セロー225 [225cc] 2000-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG08J 原動機型式 G316E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG08J - ~ 排気量 233
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P TL
バッテリー 90793-26124(YTZ7S) 全長 2,070
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8EA/X24ESR-U 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 108
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 955 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 備考 スロットル:865/850、955
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
394
レベル
(mm)
106
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 DG08J ~ 2000/7月 フルモデルチェンジ
排ガス規制クリア。
メッキシリンダー、アルミ鍛造ピストン採用、など。
FI採用。
カラー設定
・ダークシアンメタリック8
・ビビッドオレンジメタリック2
2002 ~ 2002 DG08J ~ 2002/4月
カラー変更
・ヤマハブラック2
・ダークシアンメタリック8
2003 ~ 2003 DG08J ~ 2003/5月
カラー変更
・ブルーメタリックC
・ヤマハブラック
2004 ~ 2005 DG08J ~ 2004/1月
カラー変更
・ブルーメタリックC
・ヤマハブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エアクリーナー(ブローバイガス循環対応) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エアクリーナー(ブローバイガス循環対応) 1個
レビュー: 1.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 外径(Φmm) フィルターサイズ(mm) 取付内径(Φmm) 全長(mm)
102-069 1個 87 128 43 172

2. エアクリーナー(ブローバイガス循環対応) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エアクリーナー(ブローバイガス循環対応) 1個
レビュー: 1.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 外径(Φmm) フィルターサイズ(mm) 取付内径(Φmm) 全長(mm)
102-078 1個 87 128 43 173

戻る ページ 1 次へ