ヤマハ チャンプ [50cc] 1985-85年式 吸気系・燃料系パーツ KITACO製

54V 5.5ps(CJ50EM)■車両型式:1JX

ヤマハ チャンプ [50cc] 1985-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 14T 2st単気筒
フレームNo 54V - 3000101 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 8 2PR WT 2.75 - 10 2PR WT
バッテリー GM4-3B(縦置) 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 54V 3000101 ~ (CJ50E)
機械式チョークから電気式オートチョークへ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種。主にスクーターにラインナップしているビッグキャブキットです。ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性をもたせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様となりますので、ストリートでの使用にも最適です。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-0010000 1セット JOG(27V/48F/1HH/1KH/1RH)・JOG80・チャンプ・チャンプ80・ボクスン・アクティブ

戻る ページ 1 次へ