ヤマハ RZ50 [50cc] 1998-99年式 吸気系・燃料系パーツ KITACO製

RA01J ■車両型式:5FC1

ヤマハ RZ50 [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RA01J 原動機型式 A106E 2st単気筒
フレームNo RA01J - 000101 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 17 40P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 1,805
スプロケット
12 49 二次減速比 4.080
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ 428 リンク数 110 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ 750 チョーク メーター スロットル 640
ブレーキ前 720 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
106
レベル
(mm)
175
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 RA01J 000101 ~ 1998/6月
ロングタンク
シングルシート&カウル

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. パイロットJETセット(A) KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
5営業日後以内
KITACO パイロットJETセット(A) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SET(A)#32.5/#35/#37.5

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
451-0056000 1個 TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3)

2. カーボンパワーリード KITACO

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
KITACO カーボンパワーリード 1組(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
711-0055700 1組(2枚)

3. メインジェットSET(A) KITACO

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
5営業日後以内
KITACO メインジェットSET(A) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0056000 1セット TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3)

4. メインジェットSET(B) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
KITACO メインジェットSET(B) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0056010 1セット TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3)

5. メインジェットSET(C) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
KITACO メインジェットSET(C) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0056020 1セット TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3)

6. メインジェットSET(D) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
KITACO メインジェットSET(D) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-0056030 1セット TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3)

7. パイロットJETセット(B) KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
KITACO パイロットJETセット(B) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SET(B)#37.5/#40/#42.5

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
451-0056010 1個 TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3)

戻る ページ 1 次へ