ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2008-16年式 吸気系・燃料系パーツ DNA(ディーエヌエー)製

欧州 FI ■13S

ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RJ15 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,040
スプロケット
16 45 二次減速比 2.813
プラグ
CR10EK 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
482
レベル
(mm)
103
種類 M1
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 13S前期
2008/2月 フルモデルチェンジ
129ps。ヤマハ電子制御インテークYCC-I採用。
マグネシウムリアアーム、新設計フレーム、新ピストン、スリッパークラッチ採用。サイドカウルの造形変更、マフラー形状の変更など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ダークグレーメタリックG
2009 ~ 2009 13S前期
2009/1月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ビビットレッドカクテル1
・ブラックメタリックX
2010 ~ 2010 13S後期
2009/11月 マイナーチェンジ
サイレンサーロング化(100mm延長)。
エアクリーナー変更。ECU(エンジンコントロールユニット)設定変更。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラックメタリックX
2011 ~ 2011 13S後期
ECUアップデートやリレーなどの年次改良。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラックメタリックX
2012 1JSG/1JSL(WGP 50th)
2013 1JSU
2014 2CX4/XB
2015 2CXE
2016 2CXM
2012 ~ 2012 1JS
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットグレーメタリック3
・WGP 50th Anniversary(1JSL)
2013 ~ 2013 1JS
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットグレーメタリック3
2014 ~ 2014 2CX
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットグレーメタリック3
2015 ~ 2015 2CX
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2016 ~ 2016 2CX
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) CBR600RR 07-16 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
PY-6108R 1個 YZF-R6 08-20

戻る ページ 1 次へ