ヤマハ T-MAX530 SX/DX [530cc] 2017-19年式 吸気系・燃料系パーツ DNA(ディーエヌエー)製

SJ15J 国内モデル ABS ■(XP500A)(SX)BX34/3B/3G ・(XP530DA)(DX)BC34/3B/3G

ヤマハ T-MAX530 SX/DX [530cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SJ15J 原動機型式 J417E 直列2気筒 水冷
フレームNo SJ15J - ~ 排気量 530
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(縦置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 6.034
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,420
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SJ15J ~ DX ABS(快適装備)(全長2200×幅765×高1420×215kg)
2017/4月 モデルチェンジ
SXスタンダード仕様にクルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーンなど装備。
カラー設定
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(マットブルー)
・ダークグレーメタリックS
2017 ~ 2017 SJ15J ~ SX ABS(スタンダード仕様)(全長2200×幅765×高1420×215kg)
2017/4月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
D-MODE(YCC-T及びTCS、走行モードを選べる)など電子制御技術採用。
新設計アルミフレーム、新設計リアアーム(現行比h40mmロング)、リンク式モノクロスサスペンション、大容量シート下トランク、など。
カラー設定
・マットシルバー1
・ダークグレーメタリックS
2018 ~ 2018 SJ15J ~ DX ABS(快適装備)
2018/5月
カラー変更
・マットダークグレーメタリック8(新色)
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(継続) ※サイドカバーカラー変更、Fフォーク、Fキャリパーをゴールドに。
2018 ~ 2018 SJ15J ~ SX ABS(スタンダード仕様)
2018/5月
カラー変更
・マットダークグレーメタリック8(新色)
・マットシルバー1(継続) ※Fフォーク、Fキャリパーをゴールドに。
2019 ~ 2019 SJ15J ~ DX ABS(快適装備)
2019/2月
カラー変更
・マットライトグレーメタリック4
・マットダークグレーメタリック8
2019 ~ 2019 SJ15J ~ SX ABS(スタンダード仕様)
2019/2月
カラー変更
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) CBR600RR 07-16 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
P-Y5SC17-01 1個 TMAX530 17-18

戻る ページ 1 次へ