ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2021-24年式 吸気系・燃料系パーツ DNA(ディーエヌエー)製
RM33J (MTN690)FI ABS ■BAT9/BATL/BTKP
ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | RM33J ~ | STD ABS 2021/7月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC直列2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合CP2エンジン。新型2into1エキパイ・マフラー一体型、ECU仕様変更、FIセッティング最適化。 アップライトライディングポジション、バイファンクションLEDヘッドランプ(Hi-Lo一体)、LEDポジションランプ、フラッシャーランプ。 Fブレーキディスク大径化。MT-09と同型Rブレーキディスク。 カラー設定 ・パステルダークグレー ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットダークグレーメタリック6 |
| 2022 ~ 2022 | RM33J ~ | STD ABS 2022/月 カラー変更 ・パステルダークグレー ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットダークグレーメタリック6 |
| 2023 ~ 2023 | RM33J ~ | STD ABS 2023/4月 価格改定、外観変更(サイドカバー YAMAHAグラフィック)カラー変更。 カラー変更 ・パステルダークグレー (フロストシルバー → フェアリーシルバー) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC (フロストシルバー → フェアリーシルバー) ・マットダークグレーメタリック6 (フロストシルバーマット → フェアリーシルバーマット) |
| 2024 ~ 2024 | RM33J ~ | 2024/3月 マイナーチェンジ 着信通知や燃費管理可能なスマートフォン連携機能搭載。 表示テーマ2種類(ストリート/ツーリング)切替え可能5インチTFTメーター。 ホイールスイッチ採用ハンドルスイッチ。 新ハンドルバー(グリップ位置10mm上方へ変更) クイックシフターのアクセサリー設定、新チェーンカバーなど。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ダークブルーイッシュグレーメタリック8 ・マットダークグレーメタリック6 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥11,900
税込¥13,090
DNA(ディーエヌエー)
CBR600RR 07-16
1個
吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)。最もファンネルに近いと称されるDNAの高性能モトフィルター。高い吸気効率を実現しています。(品質永久保証対象製品)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| R-Y7N14-01 | 1個 | YZF-R7 22/MT-07 14-21/XSR700 16-20/TENERE700 19-21 |
戻る ページ 1 次へ