ヤマハ FJR1300AS [1300cc] 2016-22年式 吸気系・燃料系パーツ K&N製
RP27J 上級モデル_YCC-S(ヤマハ電子制御シフト) 国内モデル FI ■STD ABS・20thEdition
ヤマハ FJR1300AS [1300cc] 2016-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2017 | RP27J ~ | 上級モデル 電子制御式クラッチYCC-S搭載 ABS クラッチ操作なしでシフトチェンジ可能(YCC-S)。 2016/7月 ヤマハ初コーナリングランプ(LED)採用(ASのみ)。 セパレートドッグ構造、ヘリカルギア採用6速トランスミッション採用。 新型2眼ヘッドランプ(カウル及びヘッドランプアウターレンズ形状は継承)、フルLED灯火類、新デザインマルチファンクションメータ採用、など。 カラー設定 ・マットシルバー1(新色) ・ダークグレーメタリックN(継続) |
| 2018 ~ 2021 | RP27J ~ | 2018/2月 カラー変更 ・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(新色) ・ダークグレーメタリックN(継続) |
| 2022 ~ 2022 | RP27J ~ | 20th Anniversary Edition 2022/2月 タンク天面ゴールド20周年記念エンブレム、ゴールド「FJR」ロゴ。 前後ゴールドホイール、専用ステッチ&エンボス加工専用シート。 ブラックのコンポーネントカラー(フューエルリッド、レバー、フートレスト)採用。 カラー設定 ・ブラックメタリックX 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 純正品番 |
|---|---|---|---|
| YA-1301 | 1個 | FJR1300 01-17 | 純正品番 ヤマハ:5JW1445100、5JW144510000 |
戻る ページ 1 次へ