ヤマハ MT-25 [250cc] 2022-24年式 吸気系・燃料系パーツ K&N製

RG74J (MTN250-A)国内モデル FI ABS ■STD

ヤマハ MT-25 [250cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-RG74J 原動機型式 G403E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG74J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 RG74J ~ 2022/5月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。型式変更(2BK→8BK)
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
クイックシフター純正オプション。
カラー設定
・パステルダークグレー(ホイールにシアン)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8
2024 ~ 2024 RG74J ~ 2024/7月
カラー変更
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 仕様 主な適合純正品番
YA-3215 1個 スタンダード YAMAHA:1WDE445100 、1WDE44510000

戻る ページ 1 次へ