ヤマハ セロー250 [250cc] 2005-07年式 吸気系・燃料系パーツ

DG11J (XT250)■STD・20th Anniversary Special・タイプS

ヤマハ セロー250 [250cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG11J 原動機型式 G340E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG11J - ~ 排気量 249
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P TL
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 48 二次減速比 3.200
プラグ
DR7EA 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 115
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
385
レベル
(mm)
125
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 DG11J ~ 20th Anniversary Special
ヤマハマウンテントレール
2005/4月
ダルレッドメタリックD塗装のフュエルタンク採用。
ダークレッドアルマイトの専用アルミリム。専用のツートンカラーシート、メーター(HELLO/SEE YOUの文字表示する特別仕様、など。
カラー設定
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(レッド×ホワイト)
2005 ~ 2005 DG11J ~ STD
2005/4月 モデルチェンジ
排気量拡大225cc→250cc(249cc)へ。新エンジン。スタイル一新。
新フレーム、高性能軽量サスペンション採用、など。
カラー設定
・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)
・ダークグレーメタリックE(ガンメタ)
2006 ~ 2006 DG11J ~ STD
2006/3月
カラー変更
・パープリッシュホワイトソリッド1(白×緑/新色)
・ヤマハブラック(新色)
2006 ~ 2006 DG11J ~ タイプS(上級モデル)
2006/3月
F/Rフェンダー、サイドカバーなど外装塗装仕上げ。
カラー設定
・ブルーイッシュシルバー4(青×シルバー)
2007 ~ 2007 DG11J ~ STD
2007/3月
グラフィック&カラー変更
・パープリッシュホワイトソリッド1(白×緑/継続)
・ヤマハブラック継続)
2007 ~ 2007 DG11J ~ タイプS(上級モデル)
2007/3月
カラー変更
・イエローイッシュグレーメタリック9(バイオレット/新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. YA-1032 エアフィルター YAMAHA NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
出荷目安:10日
NTB YA-1032 エアフィルター YAMAHA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】5XT-14451-00互換品

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 適合車種
YA-1032 1個 YAMAHA (SEROW250)DG11J/DG17J/DG31J、(TRICKER)DG10J/DG16J/DG32J

2. エアクリーナー(ブローバイガス循環対応) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エアクリーナー(ブローバイガス循環対応) 1個
レビュー: 1.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 外径(Φmm) フィルターサイズ(mm) 取付内径(Φmm) 全長(mm)
102-069 1個 87 128 43 172

3. モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 7,990 税込8,789
出荷目安:47日
DNA(ディーエヌエー) モト フィルター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
PY-2006 1個 XT250X 06-17/TRICKER/S 04-17/SEROW250/S 05-20

4. モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別)    
DNA(ディーエヌエー) モト フィルター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
TY-2006S 1個 XT250X 06-08/TRICKER/S 04-12/SEROW250/S 05-12

戻る ページ 1 次へ