ヤマハ チャンプRS [50cc] 1987-88年式 吸気系・燃料系パーツ

2NA 6.3ps (CJ50RS) チャンプ(CJ50E)のスポーツ仕様 ■車両型式:2NA

ヤマハ チャンプRS [50cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 2st単気筒
フレームNo 2NA - 1450101 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 2PR WT 3.00 - 10 2PR WT
バッテリー YB4L-B(縦置) 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 2NA ~ (CJ50RS)
カラー追加
・黒
1987 ~ 1987 2NA 1450101 ~ (CJ50RS)
チャンプ(CJ50E)のスポーツ仕様6.3psエンジン搭載。
Fディスクブレーキ化。
テレスコピックFフォーク、ガス封入式Rショック、レーシングマフラー装備。
カラー設定
・白/赤(ストロボカラー)
・白/朱色(マールボロ)
・青/水色/黄
1987/7月
チャンプRSテック21(限定車有り)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種。主にスクーターにラインナップしているビッグキャブキットです。ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性をもたせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様となりますので、ストリートでの使用にも最適です。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-0029000 1セット JOG(2EX/2JA/2TA/2TE)・JOGスポーツ(3CP)・チャンプRS・チャンプCX・BW’S(3AA)・エクセル

戻る ページ 1 次へ