ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2016-17年式 吸気系・燃料系パーツ

SA56J (CE50ZR)日本仕様(台湾生産)FI 4st

ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA56J 原動機型式 A329E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA56J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,685
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 3
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 SA56J ~ 2015/10月
エンジン性能と燃費を向上。
カラー設定
・パープリッシュレッドメタリック2(ピンク)
・ラジカルホワイト(ホワイト)
・マットブラック2(マットブラック)
2017 ~ 2017 SA56J ~ 2017/1月
グラフィック&カラー変更
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック2(マットダークブルー)
・ラジカルホワイト(ホワイト)
・マットブラック2(マットブラック)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エアエレメント KITACO

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.48(69)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 純正品番
70-341-00890 1個 ジョグ/-プチ:(SA36J)3P31~39/3C~3G、(SA55J)3P3K/3N/3U/3W、(SA57J)3P3P/3T、ジョグ-DX/-ZR:(SA39J)3P32~38/3B~3J、(SA56J)3P3L/3M/3V/3X、(SA58J)3P3R/3S、ビーノ:(SA26J)5ST全車種、(SA37J)13P全車種・2WP1~6、(SA54J)2WP8/A~C、(SA59J)2WPD、ビーノモルフェ:(SA37J)37B全車種、(SA59J)37B95ST-E4451-00 乾式タイプ 5ST-E4451-00

戻る ページ 1 次へ