ヤマハ TZR250 [250cc] 1988-88年式 吸気系・燃料系パーツ

1KT 前方排気(後期型)

ヤマハ TZR250 [250cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2XT 原動機型式 1KT 並列2気筒 水冷
フレームNo 1KT - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 R 17 52H TL 130/70 R 17 62H TL
バッテリー GM4A-3B 全長 2,005
スプロケット
14 41 二次減速比 2.930
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 660
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 142
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯230
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 1KT ~ マイナーチェンジ
CDIをデジタル式に変更。
ボトムリンク式モノクロスサスペンション採用、前後ラジアルタイヤへ。
カラー変更(カウルにYPVSのロゴ)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. メインジェット6サイズセット(A) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(A) 1セット
レビュー: 3.67(3)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31086 1セット #240、250、260、270、280、290各2個 11.5 ミクニ六角大タイプ 6

2. メインジェット6サイズセット(A) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(A) 1セット
レビュー: 3.67(3)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93755 1セット #240、250、260、270、280、290各2個 11.5 ミクニ六角大タイプ 6

戻る ページ 1 次へ