ヤマハ MT-25 [250cc] 2018-19年式 吸気系・燃料系パーツ
RG43J (MTN250)国内モデル FI ■STD
ヤマハ MT-25 [250cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | RG43J ~ | 2018/3月 型式(JBK-RG10J→2BK-RG43J)、エンジン型式(G401E→G402E) 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 インドネシア生産。 ブラフィック&カラー変更 ・マットグレーメタリック3 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットブラック2(継続) |
| 2019 ~ 2019 | RG43J ~ | 2019/3月 ブラフィック&カラー変更 ・マットライトグレーメタリック4 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットブラック2(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| YA-1031 | 1個 | YAMAHA | YZF-R25/A RG10J/RG43・YZF-R3A RH07J/RH13J |
【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|
| YA-3215 | 1個 | スタンダード | YAMAHA:1WDE445100 、1WDE44510000 |
【特長】フィルターは三層構造となっており、吸気効率と集塵効果を重視したコットン織布、エポキシ樹脂コーティング処理した強化スチールメッシュ、フレームは-30~150℃でも変形しにくい特殊ゴムで構成。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 99861 | 1個 | YZF-R25/ABS(15-19)、YZF-R3(15-19)、MT25/03(16-19)、GSX-R/S125ABS(18-19) |
【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| P-Y3S15-01 | 1個 | YZF-R25/R25(ABS)/R3 15-21/MT-25/MT-03 16-20 |
【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
| 品番 | 内容量 | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 93779 | 1個 | 1WD-E4451-00相当 | YZF-R25/R3('15)/MT-25/03('16) |
戻る ページ 1 次へ