ヤマハ SRX600 [600cc] 1988-89年式 吸気系・燃料系パーツ

1JK (SRX-6) 3型 ラジアルタイヤ ■車両型式:3GV1

ヤマハ SRX600 [600cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JK 原動機型式 1JK 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JK - 020101 ~ 排気量 608
タイヤ
110/80 R 17 57H TL 120/80 R 18 62H TL
バッテリー FB5L-B(縦置) 全長 2,085
スプロケット
19 47 二次減速比 2.474
プラグ
DP7EA-9 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)710
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 1JK 020101 ~ ツインショック最終型。
キャブセッティング変更。
前後ラジアルタイヤ採用。
小型アルミウィンカー。荷掛けフック追加。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. カスタム エアフィルター オーバルテーパー K&N

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
K&N カスタム エアフィルター オーバルテーパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 内径(Φmm) オフセット 材質(エンドキャップ) フィルター外径(mm)
RC-1820 1個 51 オフセットAタイプ クロームメッキ 76×102

2. カスタム エアフィルター オーバルテーパー K&N

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:92日
K&N カスタム エアフィルター オーバルテーパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 内径(Φmm) オフセット 材質(エンドキャップ) フィルター外径(mm)
RC-2450 1個 44 オフセットAタイプ クロームメッキ 76×102

戻る ページ 1 次へ