ヤマハ マジェスティ [250cc] 2002-06年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

SG03J (YP250C)ショートスクリーン ■車両型式:5SJ3/D/F/H/J/L/M/N

ヤマハ マジェスティ [250cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SG03J 原動機型式 G312E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG03J - 028714 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64L TL 130/70 - 12 62L TL
バッテリー GT9B-4 全長 2,140
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 159
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2200 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1660/1650 ブレーキ前:ダイレクト(R)1230
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 T16
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
145
レベル
(mm)
91
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SG03J ~ 5SJD
カラー設定
・シルキーホワイト
・ブラック2
・ライトレディッシュイエローソリッド1

5SJF Limited Edition
2004 ~ 2004 SG03J ~ 5SJH
カラー設定
・シルキーホワイト
・ブラックメタリックX
・ベリーダークオレンジ

5SJJ
・マットブラックEdition(期間限定生産モデル/6-8月)
2005 ~ 2005 SG03J ~ カラー設定
・シルキーホワイト
・ブラックメタリックX
・ベリーダークオレンジメタリック1
2006 ~ 2006 SG03J ~ Special Limited Edition
2006 ~ 2006 SG03J ~ カラー追加
・ビビッドレッドカクテル1
・ダークパープリッシュブルーメタリックL
2002 ~ 2002 SG03J 028714 ~ 2002/6月 カステムモデル
ショートスクリーン、パイプハンドル、5連ホワイトメーター、メッキミラー、パンチング&パイピングシート、など。
カラー設定
・シルキーホワイト
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. GIVI SR44 5GM/5SJ マジェ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI SR44 5GM/5SJ マジェ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
95157 1個

2. GIVI SR44スペシャルラック'00マジェ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI SR44スペシャルラック'00マジェ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
37082 1個 マジェスティ250(00-06)4D9不可

戻る ページ 1 次へ