ヤマハ MT-09 TRACER ABS [900cc] 2015-16年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製

RN36J [846cc] FI ABS ■STD

ヤマハ MT-09 TRACER ABS [900cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN36J 原動機型式 N703E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN36J - ~ 排気量 846
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,160
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 950
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,345
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 RN36J ~ 2015/2月
プラットフォーム展開モデル。
TCS(トラクションコントロールシステム)、レイヤー構造を取り入れたフロントカウルやハンドルカバー、高調整可能なハンドル、シート、フロントスクリーン、多機能メーターパネル、フルLEDヘッドライト、など。
カラー設定
・マットシルバー1
・ディープレッドメタリックK
・マットグレーメタリック3
2016 ~ 2016 RN36J ~ 2016/4月
カラー追加
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8(ガンメタ/ブルー/新色)
・マットシルバー1
・ディープレッドメタリックK

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. GIVI イージーロック【BF23】MT-09 TRACER GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI イージーロック【BF23】MT-09 TRACER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
92805 1個 MT-09 TRACER(’15)

2. GIVI SR2122 スペシャルラック GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI SR2122 スペシャルラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
92338 1個 MT-09 TRACER(15)用。MT-09/ABSは不可。

3. GIVI PL2122CAM パニアホルダー GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI PL2122CAM パニアホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種 装着方法
92519 1個 MT-09TRANCER(’15) トリプル

戻る ページ 1 次へ