ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2015-17年式 キャリア・ケース類
SE82 MW125/A(タイ生産)YMJET-FIエンジン FI ■STD・STD ABS
ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2015 ~ 2015 | SE82 ~ | STD ABS(156kg) カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) ・マットディープレッドメタリック3(マットレッド) ・ブラックメタリックX(ブラック) |
| 2015 ~ 2015 | SE82 ~ | STD ABS無し(152kg) 2014/7月 水冷4stSOHC2バルブ(125ccYMJET-FIエンジン)。 LMW(リーニング・マルチ・ホイール)。 ヤマハ独自のLMW機構(パラレログラムリンク/片持ちテレスコピックサスペンション)、アンダーボーン型フレーム、前後トリプルディスク前後連動ユニファイドブレーキ採用。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・マットディープレッドメタリック3 |
| 2016 ~ 2017 | SE82 ~ | 2015/12月 カラー追加 ・マットブルーメタリック3(新色) ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・マットディープレッドメタリック3 |
| 2016 ~ 2017 | SE82 ~ | 2015/12月 カラー追加 ・マットブルーメタリック3(新色) ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・マットディープレッドメタリック3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 装着方法 |
|---|---|---|---|
| 92597 | 1個 | TRICITY125(’14~’15)(2CM) | シングル |
【特長】デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 92501 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 210-221 | 1個 |
【特長】フロントウインカー周りにクロームメッキのアクセント。サイドカバーに貼り付けるだけの簡単装着。○左右1SET。○ABS樹脂製。○クロームメッキ仕上げ。○両面テープ貼付タイプ。バーグマン200。CH41A全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 659-0422000 | 1個 |
【特長】リヤボックスや荷物の搭載がしやすいプレート型リヤキャリアー。プレート周囲には荷掛けフックが掛けやすい形状となっています。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○最大積載量:5.0kg以下。トリシティ。2CM9
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 659-0422010 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ