ヤマハ YZF-R7 ABS [700cc] 2022-25年式 キャリア・ケース類

RM39J FI ABS YZF690 ■車両型式:(STD)BEB8/BVBY/BVAE/BVAH ・(WGP 60th)BEBL

ヤマハ YZF-R7 ABS [700cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RM39J 原動機型式 M419E 4st2気筒 水冷
フレームNo RM39J - ~ 排気量 688
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ7S(F)/YTZ7S 全長 2,070
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 RM39J ~ 2022/2月
水冷4stDOHC4バルブCP2(クロスプレーン)2気筒。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
A&Sクラッチ(アシスト&スリッパー)採用。
センターブレース搭載軽量フレーム、倒立式Fサス、専用設計Rサス、ブレンボ製・純ラジアルマスターシリンダー。
新フルLCDメーター採用、M字ダクト内新LEDバイファンクションヘッドランプ(左右エイミング機能付)、2眼ポジションランプ。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ヤマハブラック
2022 ~ 2022 RM39J ~ WGP 60th Anniversary(400台限定)
2022/3月
・ロードレース世界選手権参戦60周年記念カラー(ホワイト)
2023 ~ 2023 RM39J ~ 2023/2月
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトパール1(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ヤマハブラック
2024 ~ 2024 RM39J ~ 2024/3月
カラー変更
・マットグレーメタリック3
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
2025 ~ 2025 RM39J ~ 2024/12月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. サイドバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サイドバッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツモデルに振分け型サイドバッグを装着した際の安定性を高める補助サポートバー。バッグをしっかり支えるパイプレイアウトは、リアタイヤへの巻込みを防ぎ、高速走行時でも安心して運転に集中できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 タイプ 適合車種
30002 1個 YZF-R7(22) [8BL- RM39] マットブラック YZF-R7(22)専用 右側用 YZF-R7(22)

2. サイドバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サイドバッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツモデルに振分け型サイドバッグを装着した際の安定性を高める補助サポートバー。バッグをしっかり支えるパイプレイアウトは、リアタイヤへの巻込みを防ぎ、高速走行時でも安心して運転に集中できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 タイプ 適合車種
30003 1個 YZF-R7(22) [8BL- RM39] マットブラック YZF-R7(22)専用 左側用 YZF-R7(22)

3. サイドバックサポートSET  28196 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サイドバックサポートSET 28196 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:28196。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 塗装色
28196 1個 ブラック

戻る ページ 1 次へ