ヤマハ FZ1 Fazer [1000cc] 2006-07年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

RN16 海外モデル ハーフカウル FI ■車両型式:3C3A/B/F

ヤマハ FZ1 Fazer [1000cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN16 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo RN16 - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,140
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 122 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 (06)φ310、(07)φ320
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
539
レベル
(mm)
96
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 RN16 ~ ハーフカウル仕様
フルモデルチェンジ
05年まで北米以外はFZS1000Fazer名で販売、06もでるよりFZ1(従来の北米名)に車名統一。
ショートストロークエンジン、アルミ製ダイヤモンドフレーム、倒立サス、軽量5本スポークホイール採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. BATTLAX HYPERSPORT S23 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S23 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 速度記号
MCR06198 1本 最大負荷指数:58 120/70ZR17 TL(チューブレス) (W)

2. BATTLAX HYPERSPORT S23 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S23 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 速度記号
MCR06201 1本 最大負荷指数:73 190/50ZR17 TL(チューブレス) (W)

3. BATTLAX HYPERSPORT S22 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S22 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワインディングの走りが変わる!。。スポーツランディングをメインに楽しむお客様に。。スーパースポーツ車でウェット性能もライフ性能も求めるお客様に。。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に。。フロント&リア専用設計パタンと専用開発コンパウンドがもたらす、高いグリップ性能と軽快なハンドリング。。まるで車両が軽くなったようなライディングフィールに驚く。【用途】タイヤ・足回り。フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05730 1本 17 120/70ZR17 (58W) S22TL S22 3.5

4. BATTLAX SPORT TOURING T32 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T32 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル。「BATTLAX」で初搭載のパルスグルーブが雨の走りを変える。まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグルーブ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上した。この安心感は大きい。さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に。高いウェット性能をお求めのお客様に。出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05870 1本 Front用 120/70ZR17 T32 3.5

5. BATTLAX RADIAL RS10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX RADIAL RS10 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】これが世界最高峰のライダーたちの系譜。新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!。※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)。。コンパウンド。新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)。タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能。BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]。試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー【用途】ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
MCR05112 1本 17 120/70ZR17 M/C (58W) TL RS10 120

6. BATTLAX RADIAL RS10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX RADIAL RS10 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】これが世界最高峰のライダーたちの系譜。新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!。※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)。。コンパウンド。新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)。タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能。BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]。試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー【用途】ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
MCR05123 1本 17 190/50ZR17 M/C (73W) TL RS10 190

7. BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最高峰の2輪レース、MotoGPで磨かれたブリジストンの最先端テクノロジー。「速さ」を追い求めることで鍛えられたドライブグリップ性能に加え、「勝つ」ために向上が図られたウェット性能、そしてライフ性能。これらのテクノロジーを余すところなく注入した、このBT-016 PRO。特にウェット性能とライフ性能の向上は、多くのライダーたちを魅了するだろう。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCR03102 1本 17 120/70ZR17 F 58W T/L

8. BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T33 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR06389 1本 190/50ZR17 M/C (73W) TL 6 190 17

9. BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T33 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR06383 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL 3.5 120 17

10. BATTLAX SPORT TOURING T31 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T31 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】BATTLAX SportTouringT31は、従来品対比抜群の ”WET性・軽快性” と十分な ”安定性・摩耗ライフ”を有する高次元バランスドスポーツツーリングタイヤです。特に ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上” し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における応答性” も向上し、バイクを操る楽しさが味わえます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 構造 適合部位 速度記号/荷重表示
MCR05473 1本 120/70ZR17 TL F (58W)

11. BATTLAX SPORT TOURING T31 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T31 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】BATTLAX SportTouringT31は、従来品対比抜群の ”WET性・軽快性” と十分な ”安定性・摩耗ライフ”を有する高次元バランスドスポーツツーリングタイヤです。特に ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上” し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における応答性” も向上し、バイクを操る楽しさが味わえます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 構造 適合部位 速度記号/荷重表示
MCR05489 1本 190/50ZR17 TL R (73W)

戻る ページ 1 次へ