ヤマハ XS400 [400cc] 1983-84年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

16Y ■車両型式:16Y

ヤマハ XS400 [400cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
16Y 原動機型式 16Y 空冷
フレームNo 16Y - ~ 排気量 399
タイヤ
3.00 S 18 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,045
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 188
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ P36T SB34
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 16Y ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. TT100 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TT100 1本
レビュー: 4.00(6)

【特長】良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
126145 1本 Front・Rear共用 18 4.10H18 4PR TL

2. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: 4.73(51)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
237763 1本 18 3.00-18 47S 47S T/L

戻る ページ 1 次へ