ヤマハ X FORCE ABS [155cc] 2022-25年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

SG79J ■BLB1/4

ヤマハ X FORCE ABS [155cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-SG79J 原動機型式 G3S5E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG79J - ~ 排気量 155
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー GT7B-4 全長 1,895
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 130
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2024 SG79J ~ 2022/6月(全長1895)GQZ155
水冷4stSOHC4バルブ単気筒、BLUE COREエンジン搭載。
トラクションコントロールシステム採用。
Smart Motor Generator、VVA(可変バルブ)。
デュアル12V55Wハロゲンヘッドランプ、LEDテール&ストップ。
カラー設定
・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ブラックメタリックX
2025 ~ 2025 SG79J ~ 2024/9月(全長1920)GQZ155-A マイナーチェンジ
カラー変更
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
・マットイエローイッシュグレーソリッド1
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
686453 1本 120/70-13 M/C 53S TL

2. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
19653 1本 130/70-13 M/C 63S REINF TL

戻る ページ 1 次へ