ヤマハ メイト [50cc] 1991-99年式 タイヤ IRC製

V50 (V50D デラックス)角型ヘッドライト、角型フラッシャ ■車両型式:4AT1/2/3/4/5

ヤマハ メイト [50cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-V50 原動機型式 V50 2st単気筒
フレームNo V50 - 7313101 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.25 - 17 4PR WT
バッテリー GT4L-BS(-4AT3)/YT4B-BS(4AT4-) 全長 1,840
スプロケット
12 39 二次減速比
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 V50 ~ 1992/2月
カラー設定
・カメリアグリーン
・エンタイサーダークグレイ
・アーバングリーン
1993 ~ 1993 V50 ~ 1993/6月
カラー設定
・カメリアグリーン
1994 ~ 1995 V50 ~ 1994/6月
カラー設定
・カメリアグリーン
・サムソンブルー
1996 ~ 1999 V50 ~ 1996/8月
カラー設定
・カメリアグリーン
・サムソンブルー
1991 ~ 1991 V50 7313101 ~ 1990/12月
カラー設定
・ニューハイスパークルグリーン
・アトランティックブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BS タイヤ FS チューブタイプ 4PR IRC

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ FS チューブタイプ 4PR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14552217 1本 225-17W/T 17 2.25

2. BS タイヤ RSS チューブタイプ 4PR IRC

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ RSS チューブタイプ 4PR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14552218 1本 225-17W/T 17 2.25

戻る ページ 1 次へ