ヤマハ BOLT-R [950cc] 2014-16年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製
VN04J 国内モデル XVS950C FI ■STD・STD ABS
ヤマハ BOLT-R [950cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | VN04J ~ | STD ABS(251kg) 2014/1月 カラー設定 ・ブラックメタリックXのみ |
| 2014 ~ 2014 | VN04J ~ | STD ABS無し(247kg) ゴールドリザーバータンク付きRサス装備上級モデル。 2013/12月 空冷60度V型2気筒4バルブエンジン。 右出し2-1フロント側にまわり込んだ後気筒EXパイ、ショートサイレンサ。21mmスリムベルトドライブ、前後ウェーブ形状ディスク採用、など。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・マットグレーメタリック3 |
| 2014 ~ 2014 | VN04J ~ | YSP 30th ABS 2014/7月 ・ニューハイスパールグリーン |
| 2015 ~ 2015 | VN04J ~ | STD ABS 2015/2月 カラー追加 ・マットシルバー1(マットシルバー/新色) ・マットグレーメタリック3(マットグレー/新色) ・ブラックメタリックX(継続) |
| 2016 ~ 2016 | VN04J ~ | STD ABS 2016/2月 タンクにStarのロゴ。 カラー追加 ・イエローイッシュグレーメタリック5(グレー/新色) ・ビビッドレッドカクテル1(レッド/新色) |
| 2016 ~ 2016 | VN04J ~ | STD ABS無し 2016/2月 カラー追加 ・イエローイッシュグレーメタリック5(グレー/新色) ・ビビッドレッドカクテル1(レッド/新色) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】カスタムツーリングバイクで更なる寿命性能とパフォーマンスの両立を求めるライダーに最適。長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用。そのため、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約20%マイレージが向上。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2592600 | 1本 | 150/80 B 16 REINF | 16 | TL | 77H |
【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | ロードインデックス | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4025700 | 1本 | 100/90-19 | TL(チューブレス) | 57 | V |
【特長】ピレリテイストのクルージングタイヤ。ピレリのスポーティーなフィーリングを備えたカスタムクルージングタイヤ。カスタム/クルーザーモーターサイクル用の標準タイヤよりも優れた剛性感、ロードロードホールディング感、ルックスが特徴です。グリップとロングマイレージを確保し、ライディングを楽しめるのが利点です。より多くのパワーと高いトルクを備えた新しいVツインエンジンスポーツ用に、スポーツタイヤ由来のEPTテクノロジーが、高速走行とスロットルのワイドオープン時の優れた安定性を確保するためにコンタクトパッチ(タイヤが路面に触れている面のカタチ)を最適化します。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | ロードインデックス | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3745400 | 1本 | 100/90-19 | TL(チューブレス) | 57 | H |
【特長】カスタムツーリングバイクで更なる寿命性能とパフォーマンスの両立を求めるライダーに最適。長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用。そのため、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約20%マイレージが向上。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2592600 | 1本 | 150/80 B 16 REINF | 16 | Rear用 | TL |
戻る ページ 1 次へ