ヤマハ JOG [50cc] 2018-23年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

AY01 Hondaタクト(AF79)OEM 4st JOG(CEH50)B3K1/3/5 ・ JOGデラックス(CEH50D)B3K2/4/6

ヤマハ JOG [50cc] 2018-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AY01 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AY01 - ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー GTZ5S/GTZ6V 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,040
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0,1㎥
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 AY01 ~ Hondaタクト(AF79)OEM STD(全長1675×幅670×高1040×78kg)
2018/4月 モデルチェンジ
コンビブレーキ、大型マルチリフレクタヘッドランプ、時計付スピードメータ、19Lシート下トランク、など。
JOGデラックスより15mm低シート。
カラー設定
・マグナレッド
・マットアルタイルシルバーメタリック
・グラファイトブラック
・ロスホワイト
・ボルドーレッドメタリック
2018 ~ 2020 AY01 ~ Hondaタクト(AF79)OEM デラックス(全長1675×幅670×高1040×79kg)
2018/4月 モデルチェンジ
CE50(STD)をベースに、アイドリングストップシステム搭載。立体エンブレム。20Lシート下トランクを搭載したモデル。
コンビブレーキ、大型マルチリフレクタヘッドランプ、時計付スピードメータは共通。
カラー設定
・タスマニアグリーンメタリック
・アトモスフィアブルーメタリック
2021 ~ 2022 AY01 ~ Hondaタクト(AF79)OEM STD
2021/3月
カラー変更
・マットアーマードグリーンメタリック(新色)
・マホガニーブラウンメタリック(新色)
・マットアルタイルシルバーメタリック(継続)
・グラファイトブラック(継続)
・ロスホワイト(継続)
2021 ~ 2022 AY01 ~ Hondaタクト(AF79)OEM デラックス
2021/3月
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック(新色)
・アトモスフィアブルーメタリック(継続)
2023 ~ 2023 AY01 ~ Hondaタクト(AF79)OEM STD
2023/3月
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック(新色)
・ボルドーレッドメタリック(新色)
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・グラファイトブラック
・ロスホワイト
2023 ~ 2023 AY01 ~ Hondaタクト(AF79)OEM デラックス
2023/3月
カラー変更
・パールシャイニングイエロー(新色)
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2903300 1本 フロント/リア 10 80/100 - 10 TL

戻る ページ 1 次へ