ヤマハ XVS1300CA [1300cc] 2011-14年式 タイヤ

カナダ仕様 FI (北米モデル名Stryker) ■車両型式:27D3/1GP3-/27D9/1GP1

ヤマハ XVS1300CA [1300cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,304
タイヤ
120/70 - 21 62H TL 210/40 R 18 73H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,530
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR7A-9 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 293
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011
2011 ~ 2011 北米モデル名:Stryker
2012 ~ 2012 カラー追加
ディープレッドメタリックK
各カラーで異なるタンクグラフィックを採用(ブラックメタリックXはソリッド)。
サイドカバーのスターシリーズのロゴが新しいロゴに。
2013 ~ 2013 グラフィック一新
・ディープレッドメタリックK、ブルーイッシュホワイトカクテル、ブラックメタリック
2014 ~ 2014 新色採用
・マットグレーメタリック3
・ディープレッドメタリックK
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ME888 MARATHON METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
3135100 1本 210/40R18M/CTL 73H 80 10 80

2. ME888 MARATHON URTRA METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON URTRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3134100 1本 120/70-21 TL(チューブレス) 62 V

3. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
3135100 1個 18 210/40 R 18 M/C 73H TL 210 40

4. EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 パターン
MCS01257 1本 21 120/70-21 62H G721

5. EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 パターン
MCR05656 1本 18 210/40R18 73H G852

戻る ページ 1 次へ