ヤマハ ギア [50cc] 2015-16年式 タイヤ

UA07J 4st 新聞配達仕様 ■(BX50N)10BL

ヤマハ ギア [50cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-UA07J 原動機型式 A327E 4st単気筒 水冷
フレームNo UA07J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,865
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,060
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2016 UA07J ~ 2015/5月
水冷4stSOHC3バルブ。O2フィードバック制御。
カラー設定
・ホワイトソリッド6

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:13日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.64(177)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60022 1本 12 90/90-12 TL 44J

2. K378 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) K378 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ パターン
233133 1本 Front TL 90/90-12 44J K378

3. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J IRC

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14559912 1本 90/90-12T/L 10 3.5

4. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J T/L IRC

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14551191 1本 110/90-10 110 10 90

5. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.64(177)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60024 1本 10 110/90-10 TL 51J

6. K378B DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) K378B 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
233135 1本 110/90-10 51J K378B TL 110 10 51J

7. K378 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) K378 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 適合部位 パターン
233135 1本 TL 110/90-10 51J Rear K378

戻る ページ 1 次へ