ヤマハ TY250スコティッシュ [250cc] 1984-86年式 タイヤ

53Y (TY250S)■車両型式:53Y

ヤマハ TY250スコティッシュ [250cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
53Y 原動機型式 53Y 2st単気筒 空冷
フレームNo 53Y - 000101 ~ 排気量 246
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.00 - 18 4PR WT
バッテリー 6N2-2A-7 全長 2,070
スプロケット
14 42 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,100
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 98
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 17w/5.3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1986 53Y 000101 ~ トライアル競技専用マシンTY250Rをベースに公道走行も可能にしたモデル。
空冷2st単気筒。
スリムな高張力鋼管ダイヤモンドフレーム、リンク式モノクロスサス(TY250R共通スペック)。
6段変速機、競技兼用タイヤ、灯火類などの専用装備追加。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. TRAIL TYRES K950 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TRAIL TYRES K950 1本
レビュー: 4.64(25)

【特長】硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
200687 1本 21 2.75-21 4PR (45P) 45P WT

2. TRAIL TYRES K950 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TRAIL TYRES K950 1本
レビュー: 4.64(25)

【特長】硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
200683 1本 18 4.00-18 4PR (64P) 64P WT

3. GRITTY ED03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) GRITTY ED03 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01036 1本 21 2.75-21 F W 45P

4. TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING(ON主体) 1本
レビュー: 4.18(17)

【特長】大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS01027 1本 21 2.75-21 F 45P W/T

戻る ページ 1 次へ