ヤマハ アクシスZ AXIS-Z [125cc] 2017-21年式 ブレーキパッド NTB製

SED7J LTS125 国内モデル FI

ヤマハ アクシスZ AXIS-Z [125cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-SED7J 原動機型式 E31BE 4st単気筒 空冷
フレームNo SED7J - ~ 排気量 124
タイヤ
100/90 - 10 56J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,790
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 SED7J ~ 2017/4月
空冷4stSOHC2バルブ。
可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。
ヤマハモーター台湾
カラー設定
・グレーイッシュブルーメタリック8
・ホワイトメタリック1
・ダークグレーメタリックM
・ダルレッドメタリックD
2019 ~ 2020 SED7J ~ 2019/3月
カラー変更
・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1
・マットダルパープリッシュブルーメタリック2
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック3
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1(継続)
2021 ~ 2021 SED7J ~ 2021/1月
カラー変更
・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(新色)
・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1(継続)
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック3(継続)
・ブラックメタリックX(継続)
・ホワイトメタリック1(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
出荷目安:15日
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-032YN 1セット(2枚) 2TS-W0045-00 AXIS Z SED7J(F) ヤマハ

戻る ページ 1 次へ