ヤマハ セロー225 [225cc] 1989-93年式 ブレーキパッド NTB製

1KH (XT225)セル付き初期型 ■車両型式:3RW1/2/4/5  ・(XT225S)3RW3

ヤマハ セロー225 [225cc] 1989-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1KH 原動機型式 1KH 4st単気筒 空冷
フレームNo 1KH - 034101 ~ 132000 排気量 223
タイヤ
前 2.75 - 21 4PR WT 後 120/80 - 18 62P WT
バッテリー GTX7L-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
DR8ES-L(DR8EA)/X24ESR-U 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,160
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター スロットル 1,035
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
355
レベル
(mm)
147
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1993 1KH 034101 ~ 056000 フルモデルチェンジ
セル付き、タンク容量アップ、など。
カラー設定
・フォレストグリーン
・フレンチブルー
・チタニックグレーメタリック
1991 ~ 1991 1KH 056001 ~ 080000 グラフィック変更、常時点灯式ヘッドライト採用。
カラー変更
・チャビィレッド
・フォレストグリーン
・フレンチブルー
1992 ~ 1992 1KH 080101 ~ 102000 1992/4月
カラー変更
・ファラウェイブルー
・チャビィレッド
・フォレストグリーン
1992 ~ 1992 1KH 102101 ~ 109000 1992/3月 ハイグレード仕様 7thアニバーサリー
リザーバー付きリアショック、テンションバー付きアルミハンドル、ブラッシュガード、など。
1993 ~ 1993 1KH 128101 ~ 132000 4JG1と併売(白/緑のみ)
カラー設定
・フォレストグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.00(2)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-009YN 1セット(2枚) 1UY-W0045-00 '88 TDR50/80(F) ヤマハ 38

戻る ページ 1 次へ