ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2020-21年式 ブレーキパッド RK JAPAN製
SJ19J 国内モデル ABS ■(XP560E)(STD)B3T3 ・(XP560D)(TECH MAX)B7M3/MC
ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2021 | SJ19J ~ | STD TMAX560(TMAX530後継) (全長2200×幅765×高1420×218kg) 2020/5月 モデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 排気量アップ530cc→560cc。 新排出ガス規制クリア。平成32年(令和2年)排出ガス規制やOBD2(故障診断装置)適合の新ECU採用。触媒シングル→ツインタイプへ変更。 F倒立式サス(41mm径インナーチューブ)、Rリンク式モノクロスサス採用。 「T」モチーフの新デザイン、テール&ストップランプ採用、3灯式LEDフロントラッシャー新採用。 「ブーメラン」と呼ばれるサイドカバー、リアサイドカバー形状刷新。 カラー設定 ・マットブルーイッシュグレーメタリック3 |
| 2020 ~ 2020 | SJ19J ~ | TECH MAX(DX)上級モデル(TMax530DX後継) (全長2200×幅765×高1420×218kg) 2020/5月 モデルチェンジ TMAX560 ABSをベースに、クルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーン、グリップウォーマー、シートヒーター、調整機能付きRサス搭載(TMax530DX同等)。 水圧転写グラフィック。 カラー設定 ・マットダークグレーメタリックA ・マットダークグレーメタリック8 |
| 2021 ~ 2021 | SJ19J ~ | TECH MAX(DX)上級モデル(TMax530DX後継) 上級モデル(DX) 2021/4月 カラー変更 ・パステルダークグレー(新色) ・マットダークグレーメタリックA(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,500
税込¥3,850
RK JAPAN
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 890 | 1セット | KM269 | T-MAX'01~'03(R)、FDR1300'81~'05(R)、TDM900'02(R)、XV17ロードスター'02~'06(R) | T-MAX 2001-2002年式:リアに使用 | ヤマハ |
戻る ページ 1 次へ