ヤマハ FJR1300AS [1300cc] 2013-13年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

南アフリカ仕様 FI ■STD ABS

ヤマハ FJR1300AS [1300cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP23 原動機型式 5JW1 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,298
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4(縦置) 全長 2,230
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,455
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 289
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 ~ 上級モデル
電子制御式クラッチYCC-S搭載 ABS
モデルチェンジ
(AS)には、倒立サス(電子制御)、クルーズコントロールシステム、STOP MODE搭載。クラッチ制御改良、など追加。
(A)と共通で、TCS(トラクションコントロールシステム)、D-MODE(ドライブモード)、多機能ハンドルスイッチ、など。
フロント周り(カウル形状)全面変更(スクリーン形状、ステー類)、オートクルーズ。
Fフォーク内部構造変更。新銘柄のラジアルタイヤ。
2眼ヘッドライト、ライト下部片側3個のLED。FフラッシャーにLED採用(アンダーカウル埋込)。新形状テールライトレンズ、など。
カラー設定
・ダークグレーメタリックN
・ベリーダークオレンジメタリック1
・イエローイッシュグレーメタリック5

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67437 1セット 通し番号:No.050 FJR1300('06~'22)、スカイウェイブ400('98~'06)、スカイウェイブ250('98~'06)等

2. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66807 1セット 通し番号:No.050 FJR1300('06~'22)、スカイウェイブ400('98~'06)、スカイウェイブ250('98~'06)等

3. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67661 1セット 通し番号:No.103 XV1900CU('10~'17)、VMAX('09~'17)、BOLT('14~'21)等

4. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67846 1セット 通し番号:No.050 FJR1300('06~'22)、スカイウェイブ400('98~'06)、スカイウェイブ250('98~'06)等

戻る ページ 1 次へ