ヤマハ シグナス125 [125cc] 2001-02年式 ブレーキパッド KITACO製

SE07J SV(XC125SV)■車両型式:5NN1

ヤマハ シグナス125 [125cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SE07J 原動機型式 E303E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE07J - ~ 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー YTX7A-BS(縦置) 全長 1,800
スプロケット
二次減速比 2.923
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
135
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 SE07J ~ 5代目 Si後継モデル
2001/5月
Si基本構成にFディスク、排ガス浄化エアインダクションシステム、酸化触媒採用。
マルチリフレクター採用ヘッドライト、フラッシャ、テールランプ。
カラー設定
・ブラック2
・フェアリーシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
5営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 タイプ 主な適合車種 適合メーカー
770-0024100 1セット(2個) ノンアスベスト材 PY-2 YSR80 1986-1990年式:フロントに使用 ヤマハ

戻る ページ 1 次へ