ヤマハ RZ250R [250cc] 1984-85年式 ブレーキパッド FERODO(フェロード)製

29L 丸目1灯 ■車両型式:1AR

ヤマハ RZ250R [250cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1AR 原動機型式 29L 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 29L - 083101 ~ 排気量 247
タイヤ
90/90 - 18 51H TL 110/80 - 18 58H TL
バッテリー 12N5.5-3B 全長 2,095
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
BR8ES 本数 2
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考 DID_110L
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 162
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 950 チョーク メーター スロットル 1,050
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 29L 083101 ~ 1984/10月 マイナーチェンジ 前期型
RZ250RR(51L)のノンカウル(ネイキッド)パージョン。
センタースタンドなし、RZRタンクロゴ、オムスビテール最終型。
カラー設定
・ホワイト(シート赤)
1985 ~ 1985 29L 083101 ~ 1985/4月 後期型
金色YAMAHAタンクロゴ。
カラー追加
・クールブルー
・ホワイト×レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB386P 1セット YAMAHA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ