ヤマハ XJR400R [400cc] 1998-00年式 ブレーキパッド FERODO(フェロード)製

4HM 2型 ■4HM9/A/B/C/D

ヤマハ XJR400R [400cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HM 原動機型式 4HM 並列4気筒 空冷
フレームNo 4HM - ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー GTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,015 チョーク 860 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:980/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)740・(L)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
458
レベル
(mm)
138
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 4HM ~ 2型
1998/6月 マイナーチェンジ
XJR400Rのみのラインナップになる。
燃料タンク容量アップ(18L→20L)。サイドカバー、テールカウルデザイン変更、メーター時計とツイントリップ機能追加。
エンジンがブラック→シルバーへ。
カラー変更
・シルバーメタリック1
・ビビッドレッドカクテル7
・ダークグリニッシュブルーメタリックC
1999 ~ 1999 4HM ~ 1999/5月
4HMAはエンジンとマフラーはシルバー。
カラー変更
・ブラック2(新色/4HMB)
・シルバーメタリック1(4HMA)
・ビビッドレッドカクテル7(4HMA)
1999 ~ 1999 4HM ~ 1999/5月
4HMBはエンジンとマフラーもブラック。
カラー変更
・ブラック2(新色)
・シルバーメタリック1
・ビビッドレッドカクテル7
2000 ~ 2000 4HM ~ 2000/3月 カラー変更
エンジンとマフラーもブラック。
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色/4HMD)
・ブラック2(継続/4HMD)
・シルバーメタリック1(継続/4HMC)
2000 ~ 2000 4HM ~ 2000/3月 カラー変更
エンジンとマフラーもブラック。
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色/4HMD)
・ブラック2(継続/4HMD)
・シルバーメタリック1(継続/4HMC)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2042EF 1セット Eco Friction 【ヤマハ】XJR 1200 / XJR 1200 R ”95~98”(F)、XT 660 X Supermoto ”04~”(F)、XJR 400 R/RⅡ ”98~00”(F)、【スズキ】イナズマ 1200 ”98~00”(F)

2. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB2042P 1個 75×55×9.4 KTM 625 SMC (05) Front

3. レーシング FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) レーシング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2042XRAC 1セット

4. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2042P 1セット YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

5. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB386P 1セット YAMAHA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

6. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。The Next Generation。高速道路から峠道、スポーツライディングを 愛するライダーへ。ドライ・ウェットでも優 れた制動力を発揮し、パッドの耐久性ディス クへの攻撃性ともハイレベルなコストパフォーマンスの高いスポーツパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2042ST 1セット YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

戻る ページ 1 次へ