ヤマハ YZF-R125 [125cc] 2023-25年式 ブレーキパッド FERODO(フェロード)製

RE45J 日本仕様(インドネシア生産)FI ABS ■BVD1

ヤマハ YZF-R125 [125cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-RE45J 原動機型式 E34LE 4st単気筒 水冷
フレームNo RE45J - ~ 排気量 124
タイヤ
100/80 - 17 52P TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTZ6V 全長 2,030
スプロケット
14 52 二次減速比 3.714
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 141
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
0.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2025 RE45J ~ 2023/10月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。ハイパフォーマンス型VVA(可変バルブ)搭載。
アシスト&スリッパークラッチ、トラクションコントロールシステム採用。
倒立式Fフォーク。
マルチファンクションLCDメーター採用。バイファンクションLEDヘッド(1つのLEDでHi/Low切替え)搭載。LEDテールランプ採用。
エアマネージメントカウル、M字ダクト、LED2眼ポジションランプなど。
IRC ROAD WINNER RX-01。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリック12
・ダークブルーイッシュグレーメタリック9

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2018ST 1セット YAMAHA/DUCATI/APRILIA/BMW/KTM/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2018P 1セット YAMAHA/DUCATI/APRILIA/BMW/KTM/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

3. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB659P 1セット YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

4. オフロード FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) オフロード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB659SG 1セット

5. シンターグリップST FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップST 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB2018ST 1個 94×37×7.5 KTM 125 EXC (98~03) Front

6. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB659P 1個 62×41×9.4 Suzuki GPSバーション R

戻る ページ 1 次へ