ヤマハ TZR250R [250cc] 1991-94年式 ブレーキパッド ZCOO製

3XV ■(R)STD・(RS)

ヤマハ TZR250R [250cc] 1991-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3XV 原動機型式 3XV V型2気筒 水冷
フレームNo 3XV - 000101 ~ 086000 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,960
スプロケット
14 37 二次減速比 2.640
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 680
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 146
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 3XV ~ (R)STD
ライトスイッチ廃止で、ハザードスイッチへ。
カラー設定
・ビビッドレッドカクテル1
・ダークグレー1
1992 ~ 1992 3XV ~ (RS) 100台限定
STDとSPの中間モデル。
乾式クラッチ装備。黄色いゼッケンがトレードマーク。
カラー設定
・シルキーホワイト
1993 ~ 1993 3XV ~ (R)STD
馬力規制で40馬力に更にパワーダウン。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1994年カタログ落ち。
1993 ~ 1993 3XV ~ (RS)
馬力規制で40馬力に更にパワーダウン。
足廻りグレードアップ。
カラー設変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1994 ~ 1994 3XV ~ (RS)
フレームシルバー塗装に変更。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1991 ~ 1991 3XV 000101 ~ (R)STD
フルモデルチェンジ
車名末尾にRが付く。YZR250レプリカ。
バランサ採用の新開発90度1軸Vツイン。
倒立式Fフォーク、左右段違いチャンバー、湾曲ガルアーム、ヘッドライト小型化。
ライトスイッチ。
カラー設定
・シルキーホワイト
・ダークグレー1

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-S001 1個 FZS1000 FJR1300 適合表 YAMAHA 40

戻る ページ 1 次へ